Aftrækkersæt – indvendig aftrækker – BASIC

Art.-nr.: WT-017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Emballage Pap
Produkttype indvendig aftrækker
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer WT-017
EAN/GTIN 4021176141478
Producentnummer WT-017
L-nummer L80010 2603
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BASIC aftrækkersortimentet til indvendig aftræk er en vægophæng på hulplader, der er udstyret med passende værktøj til brug og opbevaring i værksted og industri. Sortimentet indeholder adskillige 2-kantede indvendige aftrækkere samt indvendige aftrækkere med segmenterede grebskanter, og glidehamre og modhold i forskellige størrelser samt to sikringstænger. Indvendige dele i forskellige størrelser kan dermed trækkes ud sikkert og alsidigt.
  • Sammensætning baseret på mange års erfaring til brug i forskellige brancher
  • Central tilgængelighed af produkter for hver medarbejder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 500 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 19 11/16
  • Samlet højde [mm]: 1000 mm
  • Samlet højde [tommer]: 39 3/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Pap (kasse)
  • Komponenter: 22-0-05, 22-0-17, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 728K-A2, 729K-J2, WT-000