• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sortiment stahováků - vnitřní vytahování - BASIC

Artiklové číslo: WT-017

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal Karton
Druh produktu Vnitřní stahovák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WT-017
EAN / GTIN 4021176141478
Číslo výrobce WT-017
L-číslo L80010 2603
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Řada stahováků BASIC pro vnitřní odsávání je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Sortiment zahrnuje četné dvouplášťové vnitřní stahováky, jakož i vnitřní stahováky se segmentovými úchopnými hranami, posuvná kladiva a protikusy různých velikostí a dvoje kleště na pojistné kroužky. Vnitřní díly různých velikostí lze vytahovat bezpečně a různými způsoby.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 22-0-05, 22-0-17, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 728K-A2, 729K-J2, WT-000