Assortiment d'extracteurs - Extraction interne - BASIC

Réf.: WT-017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article WT-017
EAN / GTIN 4021176141478
Réf. fabricant WT-017
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble d'extracteurs BASIC pour l'extraction interne est un panneau mural équipé d'outils appropriés pour l'application et le stockage en atelier et en industrie. L'ensemble comprend de nombreux extracteurs internes à 2 coquilles, ainsi que des extracteurs internes avec côtés poignée segmentés, ainsi que des marteaux coulissants et contre-supports de différentes tailles et deux pinces pour circlips. Les pièces internes de différentes tailles peuvent ainsi être retirées en toute sécurité et de manière polyvalente.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 22-0-05, 22-0-17, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 728K-A2, 729K-J2, WT-000