• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment – Innenausziehen – BASIC

Artikel-Nr.: WT-017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Verpackung Karton
Produktart Innenauszieher
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WT-017
EAN / GTIN 4021176141478
Herstellernummer WT-017
L-Nummer L80010 2603
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das BASIC Abzieher-Sortiment für das Innenausziehen ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich zahlreiche 2-schalige Innenauszieher, sowie Innenauszieher mit segmentierten Greifkanten, sowie Gleithämmer und Gegenstützen in verschiedenen Größen und zwei Sicherungsringzangen. Innenliegende Teile verschiedener Größen können so sicher und vielseitig ausgezogen werden.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 22-0-05, 22-0-17, 22-1, 22-2, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 728K-A2, 729K-J2, WT-000