• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ER-spændetang, forseglet, 502 477E NC-Ø32,5

Art.-nr.: W102700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W102700
EAN/GTIN 4069739523767
Producentnummer 502 477E NC-Ø32,5
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER50 (ISO15488A), d = 32,5 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 502 477E NC-Ø32,5
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32,5 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 477E
  • Kropsdiameter (BD): 51,5 mm
  • Samlet længde (OAL): 60 mm