ER vpenjalno držalo, zatesnjeno, 502 477E NC-Ø32,5

Št. art.: W102700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W102700
EAN/GTIN 4069739523767
Številka proizvajalca 502 477E NC-Ø32,5
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER50 (ISO15488A), d = 32,5 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 502 477E NC-Ø32,5
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 32,5 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da
  • Tip / številka enote (UNNO): 477E
  • Premer ohišja (BD): 51,5 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 60 mm