ER Pince de serrage étanche

Réf.: W102700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W102700
EAN / GTIN 4069739523767
Réf. fabricant 502 477E NC-Ø32,5
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER50 (ISO15488A), d = 32,5 mm, ≤ 15 µm, serrage uniquement de la cote nominale

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 502 477E NC-Ø32,5
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 32,5 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Oui
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 477E
  • Diamètre du corps (BD): 51,5 mm
  • Longueur totale (OAL): 60 mm