• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER Spantanghouder, gesloten, 502 477E NC-Ø32,5

Artikelnummer: W102700
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
Artikelnummer W102700
EAN/GTIN 4069739523767
Nummer fabrikant 502 477E NC-Ø32,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER50 (ISO15488A), d = 32,5 mm, ≤ 15 µm , alleen nominale klemmaat

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 502 477E NC-Ø32,5
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 32,5 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Ja
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 477E
  • Diameter behuizing (BD): 51,5 mm
  • Totale lengte (OAL): 60 mm