ER sklíčidlo, utěsněné, 502 477E NC-Ø32,5

Artiklové číslo: W102700
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
Katalogové číslo W102700
EAN / GTIN 4069739523767
Číslo výrobce 502 477E NC-Ø32,5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER50 (ISO15488A), d = 32,5 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 502 477E NC-Ø32,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 32,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 477E
  • Průměr tělesa (BD): 51,5 mm
  • Celková délka (OAL): 60 mm