Indsætningsbor KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON -

Art.-nr.: V13 34500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB TRIGON
Producentbetegnelse KUB-T.2D.450.R.08-ABS63
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 63 mm
Skaftdiameter DS 63 mm
Skærediameter, min. Dc 45 mm
Antal skær, i alt 2
Styringselementer uden styreelementer
Beskrivelse, skæreplade TRIGON
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V13 34500
EAN/GTIN 4047109048102
Producentnummer 1089245096
L-nummer L20050 69
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

COMET KUB-T.2D.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 892 45096

Fra samme serie "KUB TRIGON" Se alle