• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON -

Artikel-Nr.: V13 34500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB TRIGON
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 45 mm
Durchmesser Schaft DS 63 mm
Innenkühlung nein
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KUB-T.2D.450.R.08-ABS63
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm
Führungselemente ohne Führungselemente
Bezeichnung Schneidplatte TRIGON
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V13 34500
EAN / GTIN 4047109048102
Herstellernummer 1089245096
L-Nummer L20050 69
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 892 45096

Aus der gleichen Serie "KUB TRIGON" Alle ansehen