{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB TRIGON | |
| Denominación del fabricante | KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm | |
| Diámetro del mango DS | 63 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 45 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Designación plaquita de corte | TRIGON | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | V13 34500 | |
| EAN / GTIN | 4047109048102 | |
| Número del fabricante | 1089245096 | |
| Número L | L20050 69 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |