Sortiment til mekanisk arbejde

Art.-nr.: U.103A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.103A
EAN/GTIN 3148515241628
Producentnummer U.103A
L-nummer L60130 2267

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sortiment ″medium traction″ - aftrækker, modstøtte, kompressionspresse, pladeboks, 5 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 111
  • B[mm]: 286
  • L[mm]: 452
  • [kg]: 13,3

Leveringsomfang:

  • Eksternt udtræk med brede udtræksarme: U.35L - U.34
  • Intern udtrækker til lejer: U.51B
  • Konterstøtte: U.40
  • Presse, 30 t: U.33A
  • Leveres i metalpladekasse BT.108
  • Plastikindsats PL.195A
  • Velegnet til alt almindeligt mekanikerarbejde, der kræver medium trækkraft