Assortiment ″medium tractie″ - trekker, tegensteun, drukpers , plaatstalen koffer, 5-delig.

Artikelnummer: U.103A
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.103A
EAN/GTIN 3148515241628
Nummer fabrikant U.103A
L-nummer L60130 2267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment ″medium traction″ - trekker, tegensteun, aandrukpers , plaatwerkdoos, 5-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 111
  • B[mm]: 286
  • L[mm]: 452
  • [kg]: 13,3

Levering:

  • Uitwendige trekker met brede trekarmen: U.35L - U.34
  • Inwendige trekker voor lagers: U.51B
  • Tegensteun: U.40
  • Drukker, 30 t: U.33A
  • Geleverd in plaatstalen koffer BT.108
  • Kunststof inzetstuk PL.195A
  • Geschikt voor alle algemene mechanicawerkzaamheden waarbij een gemiddelde tractie vereist is