2 GRIF LARG+PRIS.INT-BT TOLE

Réf.: U.103A
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.103A
EAN / GTIN 3148515241628
Réf. fabricant U.103A
Article hors catalogue L60130 2267

Description

Description:

  • Assortiment ″traction moyenne″ - extracteur, contre-appui, presse à compression, coffret en tôle, 5 pces.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 111
  • B[mm]: 286
  • L[mm]: 452
  • [kg]: 13,3

Livraison:

  • Extracteur extérieur avec bras d'extraction larges: U.35L - U.34
  • Extracteur intérieur pour roulements: U.51B
  • Contre-pointe: U.40
  • Presse à compression, 30 t: U.33A
  • Livraison dans une caisse en tôle BT.108
  • Insert en plastique PL.195A
  • convient pour tous les travaux de mécanique générale nécessitant une force de traction moyenne