Nabor za mehanska dela

Št. art.: U.103A
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
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.103A
EAN/GTIN 3148515241628
Številka proizvajalca U.103A
L-število L60130 2267
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Nabor ″srednje vleke″ - izvlečni mehanizem, nasprotna opora, stiskalnica, škatla iz pločevine, 5 kosov.

Lastnosti:

  • V[mm]: 111
  • Š[mm]: 286
  • D[mm]: 452
  • [kg]: 13,3

Obseg dobave:

  • Zunanji izvlečni mehanizem s širokimi izvlečnimi ročicami: U.35L - U.34
  • Vodilni izvlečni mehanizem za ležaje: U.51B
  • Predpražnik: U.40
  • Tiskalnik, 30 t: U.33A
  • Priloženo v pločevinastem ohišju BT.108
  • Plastični vložek PL.195A
  • Primerno za vsa splošna mehanična dela, ki zahtevajo srednji oprijem