Hårdmetalfræsning - RPMT1204M0-H KW10

Art.-nr.: TWE04968
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE04968
EAN/GTIN 4960664205400
Producentnummer TWE04968
L-nummer L22480 9
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - RPMT1204M0-H KW10

Egenskab:

IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12 mm
Størrelse: 1204
Spånafbryder: H
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): H
Lønklasse: KW10
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: RPMT