Snijplaat voor hardmetalen frezen - RPMT1204M0-H KW10

Artikelnummer: TWE04968
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE04968
EAN/GTIN 4960664205400
Nummer fabrikant TWE04968
L-nummer L22480 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - RPMT1204M0-H KW10

Kenmerk:

IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12 mm
Grootte: 1204
Spaanbreker: H
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): H
Graad: KW10
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: RPMT

Diensten en productadviseurs

Meld u aan