Plăcuţă de frezare din carbură - RPMT1204M0-H KW10

Cod articol: TWE04968
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TWE04968
EAN / GTIN 4960664205400
Număr producător TWE04968
L-Număr L22480 9
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - RPMT1204M0-H KW10

Caracteristică:

IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12 mm
Referinţă: 1204
Sfărâmător de aşchii: H
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): H
Grad: KW10
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: RPMT