Karbidová frézovaná vložka - RPMT1204M0-H KW10

Č. pol.: TWE04968
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE04968
EAN/GTIN 4960664205400
Číslo výrobcu TWE04968
Číslo L L22480 9
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovaná vložka - RPMT1204M0-H KW10

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12 mm
Veľkosť: 1204
Istič čipov: H
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): H
Stupeň: KW10
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: RPMT

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka