Drejeindsats af hårdmetal - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Art.-nr.: TLE03460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLE03460
EAN/GTIN 4960664757886
Producentnummer TLE03460
L-nummer L22270 3666
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats af hårdmetal - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.1 mm
Hjørneradius (RE): 1
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Størrelse: 11T3
Beskrivelse: DCGT
BELÆGNING (GTC - belægning): DLC Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Spånafbryder: MFP-SK
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PDL025