Inserto de torneado de carburo - DCGT11T301MFP-SK PDL025

N.º do artigo: TLE03460
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo TLE03460
EAN/GTIN 4960664757886
Número do fabricante TLE03460
Número L L22270 3666
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de torneado de carburo - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.1 mm
Radio de esquina (RE): 1
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.97 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 55 Degree
Tamaño: 11T3
Descripción: DCGT
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): DLC Coated Carbide
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Interruptor de chips: MFP-SK
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PDL025