Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Artikelnummer: TLE03460
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TLE03460
EAN/GTIN 4960664757886
Nummer fabrikant TLE03460
L-nummer L22270 3666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.1 mm
Hoekradius (RE): 1
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.97 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - lengte snijrand): 11.628 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 55 Degree
Grootte: 11T3
Omschrijving: DCGT
COATING (GTC - coating): DLC Coated Carbide
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
Spaanbreker: MFP-SK
HAND (GTC - hand invoegen): N
Graad: PDL025