Karbidová soustružnická vložka - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Artiklové číslo: TLE03460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLE03460
EAN / GTIN 4960664757886
Číslo výrobce TLE03460
L-číslo L22270 3666
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - DCGT11T301MFP-SK PDL025

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.1 mm
Poloměr rohu (RE): 1
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Velikost: 11T3
Popis: DCGT
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): DLC Coated Carbide
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Třískový jistič: MFP-SK
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PDL025