Drejeindsats til hårdmetal - DCET070202L-FSF PR930

Art.-nr.: TKT00262
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TKT00262
EAN/GTIN 4960664215843
Producentnummer TKT00262
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - DCET070202L-FSF PR930

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
Hjørneradius (RE): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 2.38 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 2.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 7.752 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Størrelse: 702
Beskrivelse: DCET
TC (GTC - toleranceklasseindsats): E
Spånafbryder: FSF
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
Lønklasse: PR930
BELÆGNING (GTC - belægning): PVD Coated Carbide