Inserto de torneado de carburo - DCET070202L-FSF PR930

Número de artículo: TKT00262
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TKT00262
EAN / GTIN 4960664215843
Número del fabricante TKT00262
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - DCET070202L-FSF PR930

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 2.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 7.752 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 55 Degree
Tamaño: 702
Descripción: DCET
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): E
Interruptor de chips: FSF
MANO (GTC - Insertar mano): L
Categoría: PR930
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): PVD Coated Carbide