• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Karbidna ploščica - DCET070202L-FSF PR930

Št. art.: TKT00262
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TKT00262
EAN/GTIN 4960664215843
Številka proizvajalca TKT00262
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica - DCET070202L-FSF PR930

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Kotni polmer (RE): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 2.38 mm
LE (GTC – efektivna dolžina rezalnega roba): 2.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 6.35 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 7.752 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 55 Degree
Velikost: 702
Opis: DCET
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): E
Lomilca odrezkov: FSF
HAND (GTC – vstavite roko): L
Razred: PR930
PREMAZ (GTC - premaz): PVD Coated Carbide