Karbidová soustružnická destička - DCET070202L-FSF PR930

Artiklové číslo: TKT00262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TKT00262
EAN / GTIN 4960664215843
Číslo výrobce TKT00262
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - DCET070202L-FSF PR930

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
Poloměr rohu (RE): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 7.752 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 55 Degree
Velikost: 702
Popis: DCET
TC (GTC - vložka třídy tolerance): E
Třískový jistič: FSF
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
Stupeň: PR930
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): PVD Coated Carbide