• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejeværktøjsholder - A10L-SDUCR07-14 AE

Art.-nr.: THC11700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11700
EAN/GTIN 4960664579518
Producentnummer THC11700
L-nummer L22140 102313
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A10L-SDUCR07-14 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 6.5 mm
Indsæt størrelse: 7
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
WF (GTC - funktionel bredde): 8.7 mm
H (GTC - Shankhøjde): 9 mm
B (GTC - skaftbredde): 9.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
Mindste bordiameter: 14
DMIN (GTC - mindste borediameter): 14 mm
Hovedlængde (venstre): 19
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
Samlet længde (OAL): 140
LF (GTC - funktionel længde): 140 mm
OAL (GTC - samlet længde): 140 mm
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DCGT070204
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes