Suport pentru scule de strunjire - A10L-SDUCR07-14AE

Cod articol.: THC11700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC11700
EAN / GTIN 4960664579518
Număr producător THC11700
L-Număr L22140 102313
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A10L-SDUCR07-14AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 6.5 mm
Introduceți dimensiunea: 7
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
WF (GTC - Lățime funcțională): 8.7 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 9 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 9.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 10
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
Diametrul minim al burghiului: 14
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 14 mm
Lungime cap (stânga): 19
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
Lungime totală (OAL): 140
LF (GTC - lungime funcțională): 140 mm
OAL (GTC - lungime totală): 140 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGT070204
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes