Porte-outil de tournage - A10L-SDUCR07-14AE

Réf.: THC11700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Nuance de coupe HC
Longueur de col 140 mm
Diamètre de gorge min. 14 mm
Taille de plaquette 7 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 140 mm
Largeur 9,5 mm
Hauteur 9 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC11700
EAN / GTIN 4960664579518
Réf. fabricant THC11700
Article hors catalogue L22140 102313
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A10L-SDUCR07-14AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 6.5 mm
Taille de plaquette: 7
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 8.7 mm
H (GTC - hauteur de dent): 9 mm
B (GTC - largeur de dent): 9.5 mm
Diamètre de la tige (DCON): 10
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mm
Diamètre de foret minimum: 14
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 14 mm
Longueur de la tête (gauche): 19
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100
Longueur totale (OAL): 140
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 140 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 140 mm
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT070204
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel
Liquide de refroidissement interne: Yes