Portaherramientas de torneado - A10L-SDUCR07-14AE

Número de artículo: THC11700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Material de corte HC
Longitud de alcance 140 mm
Diámetro de penetración mín. 14 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 140 mm
Anchura 9,5 mm
Altura 9 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11700
EAN / GTIN 4960664579518
Número del fabricante THC11700
Número L L22140 102313
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A10L-SDUCR07-14AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - altura funcional): 6.5 mm
Tamaño de inserción: 7
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - Ancho funcional): 8.7 mm
H (GTC - Altura de vástago): 9 mm
B (GTC - Ancho de caña): 9.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 10
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Diámetro mínimo del taladro: 14
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 14 mm
Longitud de la cabeza (LH): 19
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
Longitud total (OAL): 140
LF (GTC - longitud funcional): 140 mm
OAL (GTC - Longitud total): 140 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes