{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | SVJBR | |
| Producentbetegnelse | SVJBR2020K-11 | |
| Skæredybde maks. | 3,18 mm | |
| Plattestørrelse | 11 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde | 125 mm | |
| Bredde | 20 mm | |
| Højde | 20 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC07310 | |
| EAN/GTIN | 4960664110308 | |
| Producentnummer | THC07310 | |
| L-nummer | L22460 77 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |