• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák soustružnických nástrojů - SVJBR2020K-11

Artiklové číslo: THC07310

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SVJBR
Označení výrobce SVJBR2020K-11
Hloubka řezu max. 3,18 mm
Velikost destiček 11 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 125 mm
Šířka 20 mm
Výška 20 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07310
EAN / GTIN 4960664110308
Číslo výrobce THC07310
L-číslo L22460 77
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SVJBR2020K-11

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
Vložte velikost: 11
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku (B): 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
WF (GTC - funkční šířka): 25 mm
Délka hlavy (levá): 30
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (LF/OAL): 125
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VBMT110304