{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | SVJBR | |
| Oznaka proizvajalca | SVJBR2020K-11 | |
| Globina reza maks. tmax | 3,18 mm | |
| Velikost ploščice | 11 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 125 mm | |
| Širina b2 | 20 mm | |
| Višina h1 | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | THC07310 | |
| EAN/GTIN | 4960664110308 | |
| Številka proizvajalca | THC07310 | |
| L-število | L22460 77 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |