• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outil de tournage - SVJBR2020K-11

Réf.: THC07310

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série SVJBR
Référence fabricant SVJBR2020K-11
Profondeur de coupe max. 3,18 mm
Taille de plaquette 11 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 125 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 20 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC07310
EAN / GTIN 4960664110308
Réf. fabricant THC07310
Article hors catalogue L22460 77
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - SVJBR2020K-11

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
Taille de plaquette: 11
Hauteur de dent (H): 20
Largeur de dent (B): 20
B (GTC - largeur de dent): 20 mm
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 25 mm
Longueur de la tête (gauche): 30
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 125
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2020
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT110304