• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejeindsats til hårdmetal - WBMT060102L-DP CA525

Art.-nr.: TAC08100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TAC08100
EAN/GTIN 4960664682881
Producentnummer TAC08100
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - WBMT060102L-DP CA525

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 1.59 mm
Hjørneradius (RE): 2
L (GTC - skærekantlængde): 2.716 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 5 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 601
Lønklasse: CA525
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
Spånafbryder: DP
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
Beskrivelse: WBMT