Karbidová soustružnická destička - WBMT060102L-DP CA525

Artiklové číslo: TAC08100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TAC08100
EAN / GTIN 4960664682881
Číslo výrobce TAC08100
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - WBMT060102L-DP CA525

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 1.59 mm
Poloměr rohu (RE): 2
L (GTC - Délka řezné hrany): 2.716 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 601
Stupeň: CA525
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
Třískový jistič: DP
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
Popis: WBMT