Plăcuţă de strunjire din carbură - WBMT060102L-DP CA525

Cod articol: TAC08100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TAC08100
EAN / GTIN 4960664682881
Număr producător TAC08100
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - WBMT060102L-DP CA525

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
S (GTC - grosimea inserției): 1.59 mm
Rază colț (RE): 2
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 2.716 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 5 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 601
Grad: CA525
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
Sfărâmător de aşchii: DP
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
Descriere: WBMT