• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de tournage en carbure - WBMT060102L-DP CA525

Réf.: TAC08100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TAC08100
EAN / GTIN 4960664682881
Réf. fabricant TAC08100
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - WBMT060102L-DP CA525

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 1.59 mm
Rayon de coin (retour): 2
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 2.716 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 3.97 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 5 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 601
Grade: CA525
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CVD Coated Carbide
Brise-copeaux: DP
MAIN (GTC - Insérer la main): L
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
Description: WBMT