Drejeindsats til hårdmetal - CNMG160612PT CA525

Art.-nr.: TAC01052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TAC01052
EAN/GTIN 4960664679652
Producentnummer TAC01052
L-nummer L22200 616
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - CNMG160612PT CA525

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 1.2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 6.35 mm
Hjørneradius (RE): 12
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 15.875 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.12 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1606
Lønklasse: CA525
Beskrivelse: CNMG
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: PT