Plăcuţă strunjire din carbură - CNMG160612PT CA525

Cod articol.: TAC01052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TAC01052
EAN / GTIN 4960664679652
Număr producător TAC01052
L-Număr L22200 616
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - CNMG160612PT CA525

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 1.2 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 6.35 mm
Rază colț (RE): 12
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 15.875 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 16.12 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 1606
Grad: CA525
Descriere: CNMG
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Sfărâmător de aşchii: PT