Karbidna stružna ploščica - CNMG160612PT CA525

Št. art.: TAC01052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Pieces
  • Koraki naročila: 10 Pieces
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TAC01052
EAN/GTIN 4960664679652
Številka proizvajalca TAC01052
L-število L22200 616
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna stružna ploščica - CNMG160612PT CA525

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 1.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 6.35 mm
Kotni polmer (RE): 12
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 15.875 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 16.12 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 1606
Razred: CA525
Opis: CNMG
PREMAZ (GTC - premaz): CVD Coated Carbide
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Lomilca odrezkov: PT