Inserto de torneado de carburo - CNMG160612PT CA525

Número de artículo: TAC01052
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TAC01052
EAN / GTIN 4960664679652
Número del fabricante TAC01052
Número L L22200 616
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - CNMG160612PT CA525

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 6.35 mm
Radio de esquina (RE): 12
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 15.875 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.12 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 1606
Categoría: CA525
Descripción: CNMG
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PT