Stiknøgle-Set 1/2 SL.161, 25 stk.

Art.-nr.: SL.161-3P6U
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SL.161-3P6U
EAN/GTIN 3662424067228
Producentnummer SL.161-3P6U
L-nummer L60130 10358
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2 SL.161, 25 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,4

Leveringsomfang:

  • 1 Tæt, kraftig 1/2″ vendbar skralde: SL.161
  • 19 stikpropper 1/2″, sekskantede, tommerstørrelser: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 forlængerstykker 1/2″: L 130 mm (s.210) - L 250 mm (s.215)
  • 1 kardanophæng 1/2″: S.240A
  • 1 skydehåndtag 1/2″: S.120A
  • 1 krank 1/2″: S.110
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXL
  • Varmformet plade L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Vægt: 5,155 kg.