Nástrčný klíč-Set 1/2 SL.161, 25 ks.

Artiklové číslo: SL.161-3P6U
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SL.161-3P6U
EAN / GTIN 3662424067228
Číslo výrobce SL.161-3P6U
L-číslo L60130 10358
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2 SL.161, 25 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 70
  • D[mm]: 435
  • H[mm]: 270
  • [kg]: 5,4

Rozsah dodávky:

  • 1 Hustá těžká 1/2″ reverzibilní ráčna: SL.161
  • 19 nástrčných hlavic 1/2″, šestihranné, palcové velikosti: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 nástavce 1/2″: L 130 mm (str. 210) - L 250 mm (str. 215)
  • 1 kardan 1/2″: S.240A
  • 1 posuvná rukojeť 1/2″: S.120A
  • 1 klika 1/2″: S.110
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXL
  • Horká lisovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Hmotnost: 5,155 kg.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku