Dugókulcs-Set 1/2 SL.161, 25 db-os készlet

Cikkszám: SL.161-3P6U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.161-3P6U
EAN / GTIN 3662424067228
Gyártó száma SL.161-3P6U
L-szám L60130 10358

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcskészlet 1/2 SL.161, 25 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5.4

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, 1/2″-os fordítható racsni: SL.161
  • 19 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, hüvelykes méretek: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • 1 csúszó fogantyú 1/2″: S.120A
  • 1 kurbli 1/2″: S.110
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Melegformázott lemez L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Súly: 5,155 kg.
Megfelelő súly: 5,155 kg.