Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, inch - 25 stuks

Artikelnummer: SL.161-3P6U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-3P6U
EAN/GTIN 3662424067228
Nummer fabrikant SL.161-3P6U
L-nummer L60130 10358

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.161, 25 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,4

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 19 doppen 1/2″, zeskant, inch maten: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • 1 crank 1/2″: S.110
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Gevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Gewicht: 5,155 kg.