Levo Sikkerhedsbrille Clear R

Art.-nr.: PW11CLR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Levo Schutzbrille
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller nej
Farve transparent
Standarder, rammer ANSI-Z87; EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer aftagelige stænger; god ventilation af øjnene; metalfri; pandebånd, kan sættes på; skumramme
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; ridsefast; standard UV-beskyttelse
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PW11CLR
EAN/GTIN 5036108183760
Producentnummer PW11CLR
L-nummer L01840 1136
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Levo brillen er en hybrid af sikkerheds- og googlebrille. Dette koncept yder komforten af en sikkerhedsbrille med pasform og tætning fra en goggle. Den udskiftelige skumtætning yder ekstra beskyttelse af øjenbryn og kinder. Brillen kan forsynes med en justerbar strop eller brillestænger.

Egenskab:

  • Kan bruges med brillestænger eller elastik
  • Aftageligt foam beskytter mod slag og støv
  • 100% Metal fri
  • Fremragende ventilation gennem indirekte åbninger i skummet på bagsiden
  • Anti-ridse belægning for ekstra holdbarhed
  • 99% UV beskyttelse
  • CE Certificeret
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Polycarbonat;