Ochelari Levo. Clear R

Cod articol.: PW11CLR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Levo Schutzbrille
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Supraochelari nu
Culoarea Transparent
Standarde de referință cadru ANSI-Z87; EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Proprietăți cadru Bandă de cap poate fi utilizată; Braţe detaşabile; Fără metal; Ramă din spumă; Ventilație bună a ochilor
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; Protecție UV standard; rezistent la zgârieturi
Standard ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Număr producător PW11CLR
L-Număr L01840 1136
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produsul Levo prezinta o combinatie intre confortul lentilelor de protectie si ochelari. Garnitura de schimb din spuma ofera protectie aditionala pentru zona spancenelor si a obrajilor. Ochelarii pot fi ajustati prin intermediul unei benzi de fixare sau bratelor moi din cauciuc. Canale de ventilatie pentru aerisire excelenta si prevenirea aburirii lentilelor.

Caracteristică:

  • Folosire duala cu maneci clasice sau cu banda elastica
  • Spuma detasabila ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a prafului
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Ventilație excelentă prin orificii de ventilație indirectă în spuma din spate
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonat;